Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-424577 Herst.-Nr.: KAB0001 EAN/GTIN: 4260113569184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Kabelbinder - 10 cm (Packung mit 100) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | KAB0001 | Modell | | EAN/UPC | 4260113569184 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Kabelbinder | Produkttyp | Kabelbinder | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.3 cm | Länge | 10 cm | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Kennzeichnung | RoHS, UL 94 V-2 | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelbinder | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Breite | 0.3 cm | Länge | 10 cm | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Schwer entflammbar | Kennzeichnung | RoHS, UL 94 V-2 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Packungsmenge: | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelbinder | Produktmaterial: | Nylon 6-6 | Breite: | 0.3 cm | Länge: | 10 cm | Leistungsmerkmale: | Schwer entflammbar | Kennzeichnung: | RoHS, UL 94 V-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabelbinder transparent, kabelbinder, logilink kabelbinder, logilink, kab0001, 0001, packung, 100mm, nylon, 4014619482610, 25mm, 100stck, stück, länge:, stärke:, 2.5mm, cable, 100pcs, zestaw, 0.1m, bialy, zugentlastung, stuks, praktisches, 100er, kalbinder, qualität, deutschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 0,38* | € 0,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 0,40* | € 0,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 0,44* | € 0,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 0,47* | € 0,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 10,64* | € 15,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|