Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Fuss-Grobhandtaster FAK-R/V/KC01/IY (229747)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2753E-4912754
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229747
EAN/GTIN:
     4015082297473
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fußschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingebautes Display  Nein
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Produktfarbe  Schwarz, Rot, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66, IP67, IP69
Schutzfunktion  Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung  IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660 UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  121 mm
Tiefe  70,5 mm
Höhe  101 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Eingebautes Display:
Nein
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Schwarz, Rot, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66, IP67, IP69
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung:
IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660
Breite:
121 mm
Tiefe:
70,5 mm
Höhe:
101 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Grobhandtaster, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, eaton-not-aus ip67, smd schalter, eaton-not-aus eaton, 229747, eaton, fakr/v/kc01/iy, powerware, fakrvkc01iy, kc01, grobhandtaster, aufbau, notaustaster, komplettgerät, 3606, 0660, komplettgert, taster, öffner, ip67/ip69k, notaus, fussund, stück, moeller, kabelgebunden, schwarz, gelb, ip66, ip67, ip69
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,60*
€ 65,46*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 54,54*
€ 67,76*
€ 5,00*
ab € 56,89*
€ 69,63*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 59,22*
€ 72,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,92*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.