Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4915513 Herst.-Nr.: 53196.1 EAN/GTIN: 4049759114961 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Verbindungstyp | SC | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | Lichtleitertyp | OS2 | Produktfarbe | Blau | Kabel mode struktur | Einzelmodus | Stecker-Material | Keramik | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 12 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Verbindungstyp: | SC | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich | Lichtleitertyp: | OS2 | Produktfarbe: | Blau | Kabel mode struktur: | Einzelmodus | Stecker-Material: | Keramik | Menge pro Packung: | 12 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckverbinder, kunststoff, efbelektronik, elektronik, 12er, blau, faserhalter, kompatibel, allen, standard, steckern, kupplungeneinfache, montage, unter, minutenkein, kleber, notwendigkeine, elektrische, energie, notwendigein, beinhaltet:12, steckerverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,42* | € 135,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 111,64* | € 140,61* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,09* | € 140,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,08* | € 159,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|