Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 654.280 Stromkabel Weiß 2 m (654.280)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 654.280 Stromkabel Weiß 2 m
Bachmann 654.280 Stromkabel Weiß 2 m
Artikel-Nr.:
     2753E-5128108
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.280
EAN/GTIN:
     4016514004775
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  2 m
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße  1,5 mm²
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8,4 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
2 m
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße:
1,5 mm²
Durchmesser (mm):
8,4 mm
Weitere Suchbegriffe: bachmann spiralleitung weiss, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 654280, bachmann, 654.280, weiß, spiralleitung, 147738, 3g1505m, wendelleitung, csh05vvf, stück, stromkabel, 3g15, stck, h05vv
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,07*
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,10*
€ 5,46*
ab € 11,06*
€ 15,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 15,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,69*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.