Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Wendelltg. YMHY-J 3G1.5 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Wendelltg. YMHY-J 3G1.5 ws
BACHMANN Wendelltg. YMHY-J 3G1.5 ws
BACHMANN Wendelltg. YMHY-J 3G1.5 ws
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3987
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.280
EAN/GTIN:
     4016514004775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung

Wendelltg. YMHY-J 3G1.5 ws

Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm, 2.000 mm, 27 mm, 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² weiß, 200mm gerade, glatt geschnitten, 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Spiralleitung
Farbe:
weiß
Anschlüsse:
offenes Ende / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.03 m
Breite:
0.12 m
Tiefe:
0.28 m
Gewicht:
0.51 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.51 kg
Bruttogewicht:
0,51
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann, baustellen spiralkabel, spiralleitung weiß, Spiralltg. PVC PVC, Stromkabel, kabel, 4016514004775, anschlusskabel, BACHMANN, stecker, 654280, Spiralleitungen, powercord, extern, 654.280, Spiral cable PVC PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 15,27*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 15,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 15,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.