Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHIT22 - 45 mm - 125 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (101044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5141347
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101044
EAN/GTIN:
     4015081009398
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  125 mm
Höhe  68 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
45 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
68 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 101044, eaton, dilaxhit22, 191589, powerware, dila, xhit22, stück, moeller, hilfsschalterbaustein, schwarz, weiß, stck
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,39*
€ 13,11*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 10,40*
€ 13,16*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 13,43*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,71*
€ 14,71*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,97*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100414
ab € 99,66*
Zubehör
Eaton
100415
ab € 123,59*
Zubehör
Eaton
102953
ab € 106,21*
Zubehör
Eaton
102964
ab € 105,23*
Zubehör
Eaton
102965
ab € 104,92*
Zubehör
Eaton
102970
ab € 109,95*
Zubehör
Eaton
102971
ab € 110,27*
Zubehör
Eaton
102973
ab € 118,76*
Zubehör
Eaton
102974
ab € 125,79*
Zubehör
Eaton
102983
ab € 156,27*
Zubehör
Eaton
102985
ab € 160,62*
Zubehör
Eaton
102988
ab € 175,16*
Zubehör
Eaton
102998
ab € 179,81*
Zubehör
Eaton
102999
ab € 180,80*
Zubehör
Eaton
103000
ab € 181,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.