Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric GmbH Leistungsschalter 3p Anlagen/Kabelschu NZMN2-A25 (259094)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5144390
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259094
EAN/GTIN:
     4015082590949
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  250 A
Nennspannung  690 V
  
Merkmale  
Schaltleistung  85000 A
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  3
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Zertifizierung  IEC/EN 60947
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  149 mm
Gewicht  2,34 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2494,0 kg
Nennstrom:
250 A
Nennspannung:
690 V
Schaltleistung:
85000 A
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
IEC/EN 60947
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Breite:
105 mm
Tiefe:
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 259094, eaton, powerware, nzmn2a25, 204697, 3panlagenkabelschu, anlagen, kabelschu, nzmn2, nzmn2a250, stück, moeller, electric, gmbh, anlagen/kabelschu, stck, anlagenkabelschu, a250
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
Frei Haus
ab € 551,80*
€ 606,37*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 562,30*
€ 622,00*
Frei Haus
ab € 559,06*
€ 637,05*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 699,45*
€ 765,76*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 917,69*
€ 1.005,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,37*
€ 1.196,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,79*
€ 1.187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,60*
€ 1.151,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,08*
€ 1.125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,69*
€ 1.092,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,74*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,32*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,60*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,47*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,43*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 358,28*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 390,79*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 397,61*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,11*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,61*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.