Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric GmbH Lasttrennschalter 3p. 630A PN3-630 (266018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5144459
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266018
EAN/GTIN:
     4015082660185
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Trennschalter
Produktfarbe  Grau
Anzahl der Pole  3
  
Gewicht und Abmessungen  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Produkttyp:
Trennschalter
Produktfarbe:
Grau
Anzahl der Pole:
3
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,67*
€ 682,54*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 625,60*
€ 687,67*
Frei Haus
ab € 649,72*
€ 718,25*
€ 5,95*
ab € 674,40*
€ 740,17*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 724,79*
€ 795,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,17*
€ 946,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,33*
€ 942,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,32*
€ 896,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,67*
€ 875,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,79*
€ 862,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100512
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 118,96*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 119,22*
Zubehör
Eaton
104642
ab € 17,19*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,81*
Zubehör
Eaton
119860
ab € 123,25*
Zubehör
Eaton
119869
ab € 16,47*
Zubehör
Eaton
260041
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
260042
ab € 66,18*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,28*
Zubehör
Eaton
266643
ab € 196,70*
Zubehör
Eaton
266804
ab € 17,23*
Zubehör
Eaton
271451
ab € 109,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.