Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-DRL-X Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz - Metallisch (216954)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     2753E-5151687
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216954
EAN/GTIN:
     4015082169541
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Tastkappe
leuchtdrucktaster eaton

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Drucktasten-Schalter
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66, IP67, IP69
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  29,7 mm
Höhe  29,7 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Drucktasten-Schalter
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66, IP67, IP69
Breite:
29,7 mm
Höhe:
29,7 mm
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 216954, eaton, m22drlx, powerware, 228993, frontring, kunststoff, stück, moeller, leuchtdrucktaste, linse, elektroschalter, drucktastenschalter, schwarz, metallisch, stck, flachohne, flach, ohne, drucktasten, schalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,33*
€ 10,00*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 8,19*
€ 11,16*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 11,84*
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,13*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 30,29*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,70*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
116003
ab € 26,335*
Zubehör
Eaton
182908
ab € 9,28*
Zubehör
Eaton
216442
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216447
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
216448
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
216449
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
216450
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
216451
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,52*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.