Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Eaton Electric GmbH Leistungsschalter 3p Anlagen/Kabelschu NZMB2-A25 (259090)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-5164558
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
259090
EAN/GTIN:
4015082590901
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Hauptmerkmale
Leistung
Nennstrom
250 A
Nennspannung
440 V
Merkmale
Schaltleistung
30000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
149 mm
Gewicht
2,34 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Nennstrom:
250 A
Nennspannung:
440 V
Schaltleistung:
30000 A
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
IEC/EN 60947
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Breite:
105 mm
Tiefe:
149 mm
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Trennschalter
,
leistungsschalter 3 polig eaton
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
,
259090
,
eaton
,
powerware
,
nzmb2a250
,
nzmb2a25
,
270286
,
nzmb2
,
a250
,
einstellbereich
,
strom):
,
schaltspannung
,
max.):
,
v/ac
,
stück
,
moeller
,
250a
,
electric
,
gmbh
,
anlagen/kabelschu
,
strom
,
stck
,
3panlagenkabelschu
,
anlagenkabelschu
,
anlagen
,
kabelschu
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,08*
€ 707,89*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 644,22*
€ 712,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 673,39*
€ 746,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 696,44*
€ 769,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.014,43*
€ 1.110,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,91*
€ 1.321,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,54*
€ 1.312,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,49*
€ 1.269,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,00*
€ 1.239,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,43*
€ 1.207,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller NZM1/2-XV4
Moeller
261232
ab € 4,82*
Zubehör
Moeller NZM2-XTVDVR
Moeller
260180
ab € 58,16*
Zubehör
051089 - ZFS61-NZM7
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
100668 - NZM2-XTVDV-60-NA
Eaton
100668
ab € 54,30*
Zubehör
100680 - NZM2-XTVDVR-0-NA
Eaton
100680
ab € 58,42*
Zubehör
104828 - ZFS-LTS-NZM
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
104829 - ZFS-LS-NZM
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
104910 - ZFS82-NZM
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
105945 - ZFS83-NZM
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
115365 - ZFS-TS-NZM
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
115392 - NZM2-XRD380-440AC
Eaton
115392
ab € 374,03*
Zubehör
115395 - NZM2-XRD220-250DC
Eaton
115395
ab € 374,39*
Zubehör
116895 - NZM2-XHB-DA
Eaton
116895
ab € 171,20*
Zubehör
119868 - NZM2-XKSAE
Eaton
119868
ab € 11,98*
Zubehör
138541 - MCCB2-200/I43E-200
Eaton
138541
ab € 142,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen