Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5167426 Herst.-Nr.: TE100016886 EAN/GTIN: 8712403038475 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Schrumpfschlauch | Produktfarbe | Schwarz | Schrumpftemperatur | 135 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Schrumpfschlauch | Produktfarbe: | Schwarz | Schrumpftemperatur: | 135 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffen 3m, schrumpfmuffe, 7100198135, te100016886, 100016886, 91ahsc185, warmschrumpfverb.muffen, schrumpfschlauch, warmschrumpfverbmuffen, ahsc, warmschrumpf, verb, muffen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,19* | € 111,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 91,10* | € 113,82* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,24* | € 113,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 93,33* | € 116,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 115,64* | € 142,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|