Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric GmbH Hilfsschalterbaustein DILM820-XHI11-SI (208281)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5187762
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208281
EAN/GTIN:
     4015082082819
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  40 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
40 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 208281, eaton, hilfsschalterbaustein, powerware, 1s1ö, links, innenanb., 3453, dilm820xhi11si, innenanb, dilm820, xhi11, stück, moeller, dilm8, electric, gmbh, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 18,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,29*
€ 18,39*
€ 5,00*
ab € 14,15*
€ 19,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,22*
€ 19,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,72*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208212 DILM500/22(RA110)
ab € 1.937,11*
Zubehör
Eaton
274198 DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 2.006,88*
Zubehör
Eaton
208221 DILM750/22(RA110)
ab € 3.133,86*
Zubehör
Eaton
139558 DILM300A-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 1.011,48*
Zubehör
Eaton
208202 DILM250/22(RAC500)
ab € 950,74*
Zubehör
Eaton
208200 DILM250/22(RA110)
ab € 869,57*
Zubehör
Eaton
139559 DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 994,82*
Zubehör
Eaton
208222 DILM750/22(RA250)
ab € 3.133,32*
Zubehör
Eaton
274199 DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 1.873,42*
Zubehör
Eaton
274195 DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 1.351,84*
Zubehör
Eaton
208207 DILM400/22(RDC48)
ab € 1.409,87*
Zubehör
Eaton
208211 DILM500/22(RDC48)
ab € 2.011,03*
Zubehör
Eaton
208213 DILM500/22(RA250)
ab € 1.946,26*
Zubehör
Eaton
183315 DILDC600/22(RDS250)
ab € 3.971,36*
Zubehör
Eaton
186873 DILDC500/22(RDS250)
ab € 3.419,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.