Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-DRH-S Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz - Metallisch (216663)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5190815
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216663
EAN/GTIN:
     4015082166632
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
antriebskopf

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Drucktasten-Schalter
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66, IP67, IP69
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  29,7 mm
Höhe  29,7 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Drucktasten-Schalter
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66, IP67, IP69
Breite:
29,7 mm
Höhe:
29,7 mm
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: 216663, eaton, m22drhs, 3525, powerware, stück, moeller, drucktaste, elektroschalter, drucktastenschalter, schwarz, metallisch, stck, hochswrastblanko, hoch, rast, blanko, drucktasten, schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,47*
€ 9,65*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 10,83*
5
€ 5,00*
ab € 8,89*
€ 11,30*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 11,71*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 30,33*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.