Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 284395 Elektroschalter Drehschalter Schwarz - Silber (284395)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     2753E-5205425
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284395
EAN/GTIN:
     4015082843953
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Drehschalter
Gehäusematerial  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  29,7 mm
Tiefe  26,9 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Drehschalter
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Breite:
29,7 mm
Tiefe:
26,9 mm
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton knebelgriff, knebelgriff, knebelschalter schwarz, 284395, eaton, powerware, m22wlkvg, wahltaste, wlkv, schwarz, grün, beleuchtet, 40238, frontring, kunststoff, knebel, stück, moeller, elektroschalter, drehschalter, silber, stck
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,98*
€ 12,92*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 13,94*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 15,12*
5
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 15,41*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,96*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,31*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.