Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000099272 Schrumpfschlauch Schwarz 120 mm Schrumpfrate:3:1 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 120/40 mm, 1 m, Kleinpackung
3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 120/40 mm, 1 m, Kleinpackung
Artikel-Nr.:
     2753E-5281191
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099272
EAN/GTIN:
     8712403568613
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
3M TE100046610. Produktfarbe: Schwarz, Schlauch-/Rohrlänge: 100 cm, Durchmesser vor Schrumpfen: 12 cm (TE100046610)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, 7000099272, warmschrumpfschlauch, 131451, stück, deutschland, mit.w, mdta, 120/40, 1meter, schwarz, schrumpfrate:3:1, stck, mitw, 12040mmswmkle, 12040, schrumpfrate31, 40mm, schrumpfrate
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,47*
€ 46,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,92*
€ 46,79*
€ 5,46*
ab € 36,11*
€ 47,06*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 35,60*
€ 47,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,88*
€ 61,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.