Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ZB65-65 Leistungsrelais Schwarz - Weiß (278460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     2753E-5333761
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278460
EAN/GTIN:
     4015082784607
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz  Ja
Zertifizierung  IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  230 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz:
Ja
Zertifizierung:
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, leistungsrelais, 278460, eaton, zb6565, powerware, zb65, motorschutzrelais, 5065a, 89858, 1s+1ö, stück, moeller, schwarz, weiß, stck
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
12
€ 8,90*
ab € 70,81*
€ 84,40*
8 Tage
2
€ 4,45*
ab € 70,76*
€ 84,64*
€ 8,95*
ab € 74,80*
€ 91,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 84,93*
€ 99,94*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 119,15*
€ 137,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,27*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,24*
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 98,73*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 104,73*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 187,12*
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 189,12*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 98,92*
Zubehör
Eaton
277965 DILMC40(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 99,61*
Zubehör
Eaton
277773 DILM40(220V50/60HZ)
ab € 99,15*
Zubehör
Eaton
278025 DILMC65(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 176,92*
Zubehör
Eaton
277770 DILM40(24V50/60HZ)
ab € 99,61*
Zubehör
Eaton
104468 DILMF65(RAC120)
ab € 275,48*
Zubehör
Eaton
277771 DILM40(42V50/60HZ)
ab € 98,96*
Zubehör
Eaton
109208 DILM72(RDC130)
ab € 288,83*
Zubehör
Eaton
109191 DILM72(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 186,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.