Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 17 kW 1 NO (Schließer) Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509510
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109191 DILM72(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081088119
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 17 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
17 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2509510, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 109191DILM72(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,33*
€ 200,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,61*
€ 205,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,87*
€ 224,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 210,73*
€ 233,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 288,39*
€ 321,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,79*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,96*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,08*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,41*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,88*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.