Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160307 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Violetto 100 - Kabel - 100 m (4160307)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5490887
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160307
EAN/GTIN:
     4044774695815
Suchbegriffe:
H05V-K
H07V-K
h07v-k lapp kabel
h07v-k
4160307 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Violetto 100 - Kabel - 100 m (4160307)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: h05v-k 1x1, 4160307, lapp, multistandard, multi, standard, litze, violett, cavo, cablaggi, violetto, kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,2494*
€ 0,3394*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3665*
€ 0,4965*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,52*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,5932*
€ 0,7971*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,37*
€ 110,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,24*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,57*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.