Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 4 Model B - Einplatinenrechner - Broadcom BCM2711 1.5 GHz - RAM 2 GB - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (Raspberry-PI-4-2GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi RPI4-MODBP-2GB Entwicklungsplatine 1,5 MHz BCM2711
Raspberry Pi RPI4-MODBP-2GB Entwicklungsplatine 1,5 MHz BCM2711
Artikel-Nr.:
     2753E-5799431
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     Raspberry-PI-4-2GB
EAN/GTIN:
     0765756931175
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry

Übersicht

Kurzinfo  Raspberry Pi 4 Model B - Einplatinenrechner - Broadcom BCM2711 1.5 GHz - RAM 2 GB - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Gruppe  Heimwerker-Elektronik
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  6931175
Modell  Pi 4 Model B
EAN/UPC  0765756931175

Hauptmerkmale

Produktart  Einplatinenrechner
Wireless-Protokoll  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll  Gigabit Ethernet
Stromquelle  WS-Steckernetzteil, GPIO

Ausführliche Details

Allgemein  
Produktart  Einplatinenrechner
  
Prozessor  
Taktfrequenz  1.5 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
64-Bit-Architektur  Ja
  
RAM  
Technologie  LPDDR4 SDRAM
Installierte Anzahl  2 GB
  
Flash-Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless-Protokoll  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll  Gigabit Ethernet
  
Stromversorgungsgerät  
Stromquelle  WS-Steckernetzteil, GPIO
  
Verschiedenes  
Breite  8.5 cm
Tiefe  5.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktart:
Einplatinenrechner
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
64-Bit-Architektur:
Ja
Technologie:
LPDDR4 SDRAM
Installierte Anzahl:
2 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD
Wireless-Protokoll:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll:
Gigabit Ethernet
Stromquelle:
WS-Steckernetzteil, GPIO
Breite:
8.5 cm
Tiefe:
5.6 cm
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, geöffnet, raspberry, model, bcm2711, 2711, raspberrypi42gb, einplatinenrechner, broadcom, 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth, 80211abgnac, entwicklungsplatine, b/2gb, b2gb, cortexa72, armv8, 64bit, noobs, cortex
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 53,90*
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 56,86*
€ 4,00*
ab € 44,28*
€ 56,86*
14 Tage
86
€ 6,29*
ab € 52,46*
€ 65,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,41*
€ 66,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.