Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CAVOLINE CLIP PRO 2 - Kabelklammern - Grau (Packung mit 4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5803784
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504310
EAN/GTIN:
     4005546994109
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  DURABLE CAVOLINE CLIP PRO 2 - Kabelklammern - Grau (Packung mit 4)
Gruppe  Zubehör
Hersteller  DURABLE Hunke und Jochheim
Hersteller Art. Nr.  504310
Modell  CAVOLINE CLIP PRO 2
EAN/UPC  4005546994109

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DURABLE CAVOLINE CLIP PRO 2 - Kabelklammern
Produkttyp  Kabelklammern
Packungsmenge  4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produktmaterial  Weicher Kunststoff
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelklammern
Produktmaterial  Weicher Kunststoff
Farbe  Grau
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  2.5 cm
Transporttiefe  2 cm
Transporthöhe  2.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelklammern
Produktmaterial:
Weicher Kunststoff
Farbe:
Grau
Transportbreite:
2.5 cm
Transporttiefe:
2 cm
Transporthöhe:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 504310, durable, clip, cavoline, kabelclips, cavoline®, kabel, clips, kabelklammern, grau, packung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 6,88*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,82*
€ 6,93*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,37*
36 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 7,98*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,21*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,63*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,91*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 3,00*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,31*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 5,73*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,22*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.