Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-10600 - Schwarz - Polyester - 90 °C - -50 - 150 °C - ELV compiliant - 1,1 cm (170-10600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 6mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 6mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 6mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 6mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 6mm
Artikel-Nr.:
     2753E-5844207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-10600
EAN/GTIN:
     4031026125657
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyester
Halogenfrei  Ja
Schrumpftemperatur  90 °C
Temperaturbereich in Betrieb  50 - 150 °C
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  ELV compiliant
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  1,1 cm
Länge (mm)  100 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Halogenfrei:
Ja
Schrumpftemperatur:
90 °C
Temperaturbereich in Betrieb:
50 - 150 °C
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
ELV compiliant
Durchmesser (mm):
1,1 cm
Länge (mm):
100 m
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann geflechtschlauch 100m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 10600, 17010600, hellermanntyton, schwarz, polyester, hegp06petbk, geflechtschlauch, hellermann, tyton, compiliant, hegp06
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,39*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,193*
€ 1,413*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,43*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,46*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 165,93*
€ 186,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 176,10*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.