Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5862355 Herst.-Nr.: 18302 EAN/GTIN: 4043619183029 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Cable Holder Clip Set - Set Kabelhalteclips - Grau, Schwarz, weiß | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18302 | Modell | Cable Holder Clip Set | EAN/UPC | 4043619183029 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Cable Holder Clip Set - Set Kabelhalteclips | Produkttyp | Set Kabelhalteclips | Packungsinhalt | 2 Kabelhalterclips (weiß), 2 Kabelhalterclips (schwarz), 2 Kabelhalterclips (grau) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.1 cm x 3 cm x 1.3 cm | Produktmaterial | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Farbe | Grau, Schwarz, weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Set Kabelhalteclips | Packungsinhalt | 2 Kabelhalterclips (weiß), 2 Kabelhalterclips (schwarz), 2 Kabelhalterclips (grau) | Produktmaterial | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Breite | 2.1 cm | Tiefe | 3 cm | Höhe | 1.3 cm | Farbe | Grau, Schwarz, weiß | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Polybeutel-Verpackung, 14 mm maximaler Bündeldurchmesser | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Set Kabelhalteclips | Produktmaterial: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Breite: | 2.1 cm | Tiefe: | 3 cm | Höhe: | 1.3 cm | Farbe: | Grau, Schwarz, weiß | Leistungsmerkmale: | Polybeutel-Verpackung, 14 mm maximaler Bündeldurchmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, delock, 18302, clip, kabelhalter, stck, stück, cable, holder, kabelhalteclips, grau, schwarz, weiß, 4014619312160, [18302] |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,12* | € 4,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,14* | € 4,69* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,67* | € 5,47* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,20* | € 13,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,97* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|