Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Braided Sleeving with Hook-and-Loop Fastener - Expandierbare geflochtene Ummantelung - 2,0m - Schwarz (18858)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18858 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 18858 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-5941326
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18858
EAN/GTIN:
     4043619188581
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Braided Sleeving with Hook-and-Loop Fastener - Expandierbare geflochtene Ummantelung - 2 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18858
EAN/UPC  4043619188581

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Braided Sleeving with Hook-and-Loop Fastener - expandierbare geflochtene Ummantelung
Produkttyp  Expandierbare geflochtene Ummantelung
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Expandierbare geflochtene Ummantelung
Produktmaterial  Polyester
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, Klettverschluss, Polybeutel-Verpackung, für Kabeldurchmesser bis zu 20 mm, 32 mm Durchmesser
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Expandierbare geflochtene Ummantelung
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch 2m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 18858, schwarz, geflechtschlauch, klettverschluss, braided, sleeving, with, hookandloop, fastener, expandierbare, geflochtene, ummantelung, hook, loop, 4014619313129, 2mx32mm, [18858]
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,38*
€ 9,03*
€ 6,78*
ab € 6,59*
€ 9,33*
€ 6,70*
ab € 6,60*
€ 9,34*
4 Tage
38
€ 9,90*
ab € 7,49*
€ 10,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,40*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.