Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 1104 x 92 mm (19.08.3107)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m
Artikel-Nr.:
     2753E-6013673
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.08.3107
EAN/GTIN:
     7630049614598
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ROLINE Kabel-Brücke, Aluminium, 1104 x 92 mm (19.08.3107)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal, 3107, 19083107, roline, aluminium, secomp, 19.08.3107, kabelbrcke, silberfarben, kabelbrücke, 1104, kabel, brücke, 92x22mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 26,11*
€ 35,30*
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 35,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,67*
€ 37,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,58*
€ 37,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,27*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.3106
ab € 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.