Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Feuerfester Schutzschlauch silikonbeschichtet 2 m x 10 mm rot (18897)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18897 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Rot
DeLOCK 18897 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Rot
Artikel-Nr.:
     2753E-6052122
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18897
EAN/GTIN:
     4043619188970
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch

Produkttext

Dieser feuerfeste Schutzschlauch von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Geflochtener Schlauch
Produktfarbe  Rot
Material  Gummi, Silikon
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  2 m
Maximaler Durchmesser  1,4 cm
Minimaler Durchmesser  1 cm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe:
Rot
Material:
Gummi, Silikon
Länge (m):
2 m
Maximaler Durchmesser:
1,4 cm
Minimaler Durchmesser:
1 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 18897, delock, feuerfester, silikonbeschichtet, 4014619313198, 10mm, feuerfest, silikonbeschi., 2mx10mm, [18897], silikonbeschi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,43*
€ 10,59*
€ 6,78*
ab € 8,63*
€ 12,31*
€ 6,70*
ab € 8,70*
€ 12,41*
5 Tage
4
€ 9,90*
ab € 8,72*
€ 12,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,40*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.