Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Tie with Expansion Anchor - Kabelbinder - 16cm - Schwarz (18895)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 18895 Kabelbinder Releasable cable tie Nylon Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 18895 Kabelbinder Releasable cable tie Nylon Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 18895 Kabelbinder Releasable cable tie Nylon Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2753E-6088312
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18895
EAN/GTIN:
     4043619188956
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Cable Tie with Expansion Anchor - Kabelbinder - 16 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18895
EAN/UPC  4043619188956

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Cable Tie with Expansion Anchor - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.4 cm
Länge  16 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.4 cm
Länge  16 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, Polybeutel-Verpackung, 18 kg Zugkraft
Stückzahl pro Packung  10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.4 cm
Länge:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Feuerfest, Polybeutel-Verpackung, 18 kg Zugkraft
Stückzahl pro Packung:
10
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 18895, schwarz, spreizanker, cable, with, expansion, anchor, stck, stück, 4014619313181, stuck, [18895]
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,57*
€ 1,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,65*
€ 1,18*
6 Tage
18
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,20*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 8,53*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,43*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.