Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelbinder mit Spreizanker L 160 x B 4 mm schwarz 10 Stück, Delock® [18895]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder mit Spreizanker L 160 x B 4 mm schwarz 10 Stück, Delock® [18895]
Kabelbinder mit Spreizanker L 160 x B 4 mm schwarz 10 Stück, Delock® [18895]
Kabelbinder mit Spreizanker L 160 x B 4 mm schwarz 10 Stück, Delock® [18895]
Kabelbinder mit Spreizanker L 160 x B 4 mm schwarz 10 Stück, Delock® [18895]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6947
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18895
EAN/GTIN:
     4014619313181
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Beschreibung:
Dieser feuerfeste Schutzschlauch von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Dehnbar
Der Schutzschlauch ist sehr dehnbar, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Einfache Anwendung
Die Verwendung erfolgt durch einfaches Hindurchschieben der Kabel und Leitungen.

Wiederverwendbar
Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Schutzschlauches individuell gekürzt werden.

Spezifikation:
- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 10 mm (dehnbar)
- Kabeldurchmesser:
min.: 10 mm
max.: 14 mm
- Betriebstemperatur: -50 °C ~ 260 °C
- Wiederverwendbar
- Material: Silikongummi
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1
- Farbe: rot

Packungsinhalt:
- Feuerfester Schutzschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,57*
€ 1,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,65*
€ 1,18*
Lager 767
18
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,20*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 8,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,43*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.