Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 25ft. Hook and Loop Roll - Green - Cable Management - Klettverschluss - 7.62 m - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Grün
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Grün
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Grün
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Grün
StarTech.com 7,6 m Klettbandrolle - Wiederverwendbare Zuschneidbare Klettkabelbinder - Industrielle Klettverschluss Rolle / Klettband Rolle - Klettbänder für Kabelmanagement - Grün
Artikel-Nr.:
     2753E-6098309
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HKLP25GN
EAN/GTIN:
     0065030887267
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 25ft. Hook and Loop Roll - Green - Cable Management - Klettverschluss - 7.62 m - grün
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  HKLP25GN
EAN/UPC  0065030887267

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 25ft. Hook and Loop Roll - Green - Cable Management - Klettverschluss
Produkttyp  Klettverschluss
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.9 cm 0.238 cm
Länge  7.62 m
Gewicht  135 g
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Klettverschluss
Breite  1.9 cm
Höhe  0.238 cm
Länge  7.62 m
Gewicht  135 g
Farbe  Grün
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  22 cm
Transporttiefe  20 cm
Transporthöhe  2 cm
Transportgewicht  140 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Klettverschluss
Breite:
1.9 cm
Höhe:
0.238 cm
Länge:
7.62 m
Farbe:
Grün
Transportbreite:
22 cm
Transporttiefe:
20 cm
Transporthöhe:
2 cm
Transportgewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, startech kabelbinder, kabelbinder, grün, hklp25gn, startech, startech.com, klettkabelbinder, wiederverwendbar, startechcom, frei, zuschneidbar, klettverschluss, 7.62, p/n:, cabshf2post2, hklp25, hklp25bl, hklp25rd, hklp25yw, rolle, hook, loop, roll, 25ft., 25ft, green, resuable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,69*
€ 9,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,09*
€ 18,66*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 13,37*
€ 19,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.