Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Ties flexible - Kabelbinder-Kit - 25cm - Schwarz, weiß, Blau, Rot, orange (18972)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6118913
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18972
EAN/GTIN:
     4043619189724
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Cable Ties flexible - Kabelbinder-Kit - 25 cm - Schwarz, weiß, Blau, Rot, orange
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18972
Modell  Cable Ties flexible
EAN/UPC  4043619189724

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Cable Ties flexible - Kabelbinder-Kit
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  2 Kabelbinder (weiß), 2 Kabelbinder (Rot), 2 Kabelbinder (Blau), 2 Kabelbinder (Schwarz), 2 Kabelbinder (orange)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.4 cm
Länge  25 cm
Produktmaterial  Silikon
Farbe  Schwarz, weiß, Blau, Rot, orange

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelbinder-Kit
Packungsinhalt  2 Kabelbinder (weiß), 2 Kabelbinder (Rot), 2 Kabelbinder (Blau), 2 Kabelbinder (Schwarz), 2 Kabelbinder (orange)
Produktmaterial  Silikon
Breite  0.4 cm
Länge  25 cm
Farbe  Schwarz, weiß, Blau, Rot, orange
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar, Polybeutel-Verpackung, 20 kg Zugkraft
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kabelbinder-Kit
Produktmaterial:
Silikon
Breite:
0.4 cm
Länge:
25 cm
Farbe:
Schwarz, weiß, Blau, Rot, orange
Leistungsmerkmale:
Wiederverwendbar, Polybeutel-Verpackung, 20 kg Zugkraft
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder, delock, 18972, biegsam, farbig, sortiert, stck, stück, cable, ties, flexible, kabelbinderkit, schwarz, weiß, blau, orange, 4014619313723, [18972]
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,63*
€ 8,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,59*
€ 9,36*
4 Tage
16
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,60*
€ 9,38*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 15,60*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,08*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18970
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.