Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelbinder biegsam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelbinder biegsam
DeLOCK Kabelbinder biegsam
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77388599
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18970
EAN/GTIN:
     4043619189700
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Diese Kabelbinder von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen.

Wiederverwendbar
Durch die Gummierung können die Kabelbinder flexibel gebogen werden und können somit mehrfach verwendet werden.

Vielseitig einsetzbar
Die Kabelbinder können z. B. für Kopfhörer, Lade- oder Adapterkabel verwendet werden.

Verschiedene Farben
Die Kabelbinder sind in 5 unterschiedlichen Farben vorhanden, wodurch eine bessere Sichtbarkeit und Kennzeichnung gewährleistet wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Breite
4 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß
Selbstschließend
Ja
Waschbar
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18971
ab € 4,63*
Zubehör
Delock
18972
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.