Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MFM-15-5 Netzteil und Spannungsumwandler (MFM-15-5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL MFM-15-5 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
MEAN WELL MFM-15-5 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6160456
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-15-5
EAN/GTIN:
     4021087048941
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
ac dc wandler

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  90 - 264 V
Ausgangsleistung  15 W
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  3 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  49 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  28 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  200 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Ausgangsleistung:
15 W
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Tiefe:
49 mm
Höhe:
23 mm
Menge pro Packung:
200 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: mfm155, mean, well, schaltnetzteil, v/dc, netzteil, spannungsumwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 8,60*
1
€ 8,95*
ab € 7,83*
€ 8,61*
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 9,45*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 14,08*
€ 14,93*
7 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.