Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes CABLEZIP - Kabel - Organizer - 2,0m - Silber (9929801)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6168645
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9929801
EAN/GTIN:
     0043859748655
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Kabelschlange
Kabelschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Fellowes CABLEZIP - Kabel - Organizer - 2 m - Silber
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Fellowes
Hersteller Art. Nr.  9929801
Modell  CABLEZIP
EAN/UPC  0043859748655

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fellowes CABLEZIP Kabel - Organizer
Produkttyp  Kabel - Organizer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.1 cm 2.1 cm
Länge  2 m
Gewicht  90 g
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabel - Organizer
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  2.1 cm
Höhe  2.1 cm
Länge  2 m
Gewicht  90 g
Farbe  Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kabel - Organizer
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
2.1 cm
Höhe:
2.1 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, kabelschlauch, fellowes, 9929801, silber, cablezip, kabel, organizer, kabelbündler, cable, länge:, kabelführungs, schutzsystem, durchmesser:, stück, kabelbndler, lnge, kabelfhrungs, durchmesser, stck, länge, kabelordner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,96*
€ 5,59*
1
€ 6,78*
ab € 3,59*
€ 5,63*
1
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,32*
Lager 2753
6
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,33*
1
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9929901
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.