Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelklammer - Natural (Packung mit 10) (60175)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabeldriller mit Klebesockel natur
DeLOCK Kabeldriller mit Klebesockel natur
DeLOCK Kabeldriller mit Klebesockel natur
DeLOCK Kabeldriller mit Klebesockel natur
Artikel-Nr.:
     2753E-6170317
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60175
EAN/GTIN:
     4043619601752
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelklammer - Natural (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  60175
Modell  
EAN/UPC  4043619601752

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelklammer
Produkttyp  Kabelklammer
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm x 3.19 cm x 2 cm
Produktmaterial  Nylon
Farbe  Natural

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelklammer
Produktmaterial  Nylon
Breite  2 cm
Tiefe  3.19 cm
Höhe  2 cm
Farbe  Natural
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, selbstklebend, 13.8 mm maximaler Bündeldurchmesser

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelklammer
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
2 cm
Tiefe:
3.19 cm
Höhe:
2 cm
Farbe:
Natural
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, delock kabelmanagement, selbstklebende kabelschellen, delock, 60175, kabeldriller, klebesockel, natur, stck, stück, kabelklammer, natural, packung, 4014619907342, [60175]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 1,83*
€ 6,78*
ab € 1,27*
€ 1,95*
4 Tage
143
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,15*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,97*
€ 9,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,29*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.