Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelhalter - Natural (Packung mit 10) (60180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Flachbandkabelhalter mit Verschlussclip selbstklebend natur
DeLOCK Flachbandkabelhalter mit Verschlussclip selbstklebend natur
DeLOCK Flachbandkabelhalter mit Verschlussclip selbstklebend natur
Artikel-Nr.:
     2753E-6170322
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60180
EAN/GTIN:
     4043619601806
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelhalter - Natural (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  60180
Modell  
EAN/UPC  4043619601806

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelhalter
Produkttyp  Kabelhalter
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1 cm x 3.5 cm x 0.7 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Natural

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelhalter
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  1 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  0.7 cm
Farbe  Natural
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, selbstklebend, flach, Arretierung, Polybeutel-Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelhalter
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
1 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
0.7 cm
Farbe:
Natural
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, delock, 60180, flachbandkabelhalter, verschlussclip, selbstklebend, natur, stck, stück, kabelhalter, natural, packung, 4014619907113, [60180]
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,14*
€ 1,79*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,18*
€ 1,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,20*
€ 1,88*
6 Tage
11
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,07*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,93*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.