Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelklammer - Silber (Packung mit 10) (60183)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelklemme selbstklebend Aluminium
DeLOCK Kabelklemme selbstklebend Aluminium
DeLOCK Kabelklemme selbstklebend Aluminium
Artikel-Nr.:
     2753E-6170325
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60183
EAN/GTIN:
     4043619601837
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelklammer - Silber (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  60183
Modell  
EAN/UPC  4043619601837

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelklammer
Produkttyp  Kabelklammer
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.06 cm x 1.6 cm x 0.94 cm
Produktmaterial  Aluminium
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelklammer
Produktmaterial  Aluminium
Breite  1.06 cm
Tiefe  1.6 cm
Höhe  0.94 cm
Farbe  Silber
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Selbstklebend

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelklammer
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
1.06 cm
Tiefe:
1.6 cm
Höhe:
0.94 cm
Farbe:
Silber
Leistungsmerkmale:
Selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, delock kabelmanagement, kabel organizer, delock, 60183, kabelklemme, selbstklebend, aluminium, stck, stück, kabelklammer, silber, packung, 4014619907502, [60183]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,49*
€ 2,20*
€ 6,78*
ab € 1,56*
€ 2,31*
4 Tage
66
€ 9,90*
ab € 1,76*
€ 2,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.