Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelklammer - Grau (Packung mit 10) (60184)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelklemme selbstklebend Stahl
DeLOCK Kabelklemme selbstklebend Stahl
DeLOCK Kabelklemme selbstklebend Stahl
DeLOCK Kabelklemme selbstklebend Stahl
Artikel-Nr.:
     2753E-6170326
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60184
EAN/GTIN:
     4043619601844
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelklammer - Grau (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  60184
Modell  
EAN/UPC  4043619601844

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelklammer
Produkttyp  Kabelklammer
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1 cm x 2 cm x 1.16 cm
Produktmaterial  Rostfreier Stahl
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelklammer
Produktmaterial  Rostfreier Stahl
Breite  1 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  1.16 cm
Farbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelklammer
Produktmaterial:
Rostfreier Stahl
Breite:
1 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
1.16 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, delock kabelmanagement, kabel organizer, delock, 60184, kabelklemme, selbstklebend, stck, edelstahl, stück, kabelklammer, grau, packung, 4014619907519, [60184], stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,63*
€ 2,40*
€ 6,78*
ab € 1,68*
€ 2,47*
4 Tage
46
€ 9,90*
ab € 1,89*
€ 2,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 10,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,95*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.