Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLC1156250 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß (11 562 50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLC1156250 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Vivolink VLC1156250 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-6251853
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLC1156250
EAN/GTIN:
     5706998905420
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Gerade Kabelrinne
Formfaktor  Horizontal
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  12 mm
Höhe  10 mm
Länge (m)  2 m
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Gerade Kabelrinne
Formfaktor:
Horizontal
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
12 mm
Höhe:
10 mm
Länge (m):
2 m
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal weiß, kabelbahn, geöffnet, vivolink, vlc1156250, 1156250, kabelrinne, gerade, weiß, 4012740839235, cable, channel, 15x10mm, tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.