Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Hellermann Tyton 111-60510 - Polyamid - Schwarz - V2 - 1 Kopf/Köpfe - 53,5 cm - 13,2 mm (111-60510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6288752
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-60510
EAN/GTIN:
     5022660018466
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hellermann Tyton 111-60510. Material: Polyamid, Produktfarbe: Schwarz, UL94-Entflammbarkeitsstandard: V2. Länge: 53,5 cm, Breite: 13,2 mm, Dicke: 1,8 mm. Menge pro Packung: 50 Stück(e) (111-60510)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: 60510, 11160510, hellermanntyton, schwarz, 69309, stück, lk5n66bkl1, lk5pa66bk, 13.20, hellermann, tyton, 11160510., material:, polyamid, produktfarbe:, ul94entflammbarkeitsstandard:, länge:, breite:, dicke:, menge, packung:, stück(e, stck, 130x540, 1320
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,727*
€ 0,9751*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7482*
€ 0,9882*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75265*
€ 0,99265*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7708*
€ 1,0208*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,86*
€ 88,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.826,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.990,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 335,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 339,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 333,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 338,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.