Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Hellermann Tyton T50M - Polyamid - Schwarz - 6,5 cm - 1 Kopf/Köpfe - 245 mm - 4,6 mm (111-06206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 245x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6424542
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-06206
EAN/GTIN:
     5022660322846
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Produkttext

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Polyamid
Produktfarbe  Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser  6,5 cm
Zugspannung (daN)  225
Anzahl Verschlussköpfe  1 Kopf/Köpfe
RoHS-Kompatibel  Ja
Halogenfrei  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  24,5 cm
Breite  4,6 mm
Dicke  1,2 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Polyamid
Produktfarbe:
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
6,5 cm
Zugspannung (daN):
225
Anzahl Verschlussköpfe:
1 Kopf/Köpfe
RoHS-Kompatibel:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Länge (mm):
24,5 cm
Breite:
4,6 mm
Dicke:
1,2 mm
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 06206, 11106206, 34626, t50mpa66wbk, 4.60, uvstabilisiert, stück, uvbeständig, t50mwbkc1, hellermann, tyton, t50m., material:, polyamid, produktfarbe:, schwarz, maximaler, bündelungsdurchmesser:, länge, mm):, breite:, dicke:, menge, packung:
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 9,69*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,02*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,008*
€ 11,038*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 8,24*
€ 11,36*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 36,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.