Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6472995 Herst.-Nr.: DA-90507 EAN/GTIN: 4016032463320 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS DA-90507 - Flexible Kabelleitung - 2 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DA-90507 | Modell | DA-90507 | EAN/UPC | 4016032463320 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS DA-90507 - flexible Kabelleitung | Produkttyp | Flexible Kabelleitung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.5 cm 0.3 cm | Länge | 2 m | Gewicht | 210 g | Produktmaterial | Polyester | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flexible Kabelleitung | Produktmaterial | Polyester | Breite | 8.5 cm | Höhe | 0.3 cm | Länge | 2 m | Gewicht | 210 g | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Flexible Kabelleitung | Produktmaterial: | Polyester | Breite: | 8.5 cm | Höhe: | 0.3 cm | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, kabelschlauch, digitus, 90507, da90507, schwarz, flexible, kabelleitung, flexibler, klettverschluss, farbe, cable, klett, kabelorganizer, kabelmuffe, flex., tube, hook/loopfast, sock, color, black, polyester, länge:, durchmesser:, 2050, stück, kabelschl. |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,46* | € 8,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 8,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,69* | € 9,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,54* | € 9,06* | | | | Lager 2753 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 7,19* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|