Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Befestigungskit - Kunststoff - Schwarz (60243)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6485835
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60243
EAN/GTIN:
     4043619602438
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m2.5
abstandsbolzen

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Befestigungskit - Kunststoff - Schwarz
Gruppe  Heimwerker-Elektronik
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  60243
Modell  
EAN/UPC  4043619602438

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Befestigungskit
Produktart  Befestigungskit
Packungsinhalt  4 x standoff (length 10mm)
Parameter  Fire-resistance rating: 94V-2, inside thread: M2.5 x 5.5mm, spanner width: 6.9mm
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produktart  Befestigungskit
Packungsinhalt  4 x standoff (length 10mm)
Parameter  Fire-resistance rating: 94V-2, inside thread: M2.5 x 5.5mm, spanner width: 6.9mm
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktart:
Befestigungskit
Packungsinhalt:
4 x standoff (length 10mm)
Farbe:
Schwarz
Produktmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 60243, delock, schwarz, abstandshalter, sechskant, innen, stck, stück, befestigungskit, kunststoff, m2.5, 4014619802418, 10mm, [60243]
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,86*
€ 2,89*
6 Tage
14
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,11*
€ 3,06*
Lager 2753
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,09*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,29*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.