Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Hellermann Tyton T50L - Polyamid - Schwarz - 11 cm - 1 Kopf/Köpfe - 390 mm - 4,6 mm (111-05400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6540781
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05400
EAN/GTIN:
     5022660019005
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hellermann Tyton T50L. Material: Polyamid, Produktfarbe: Schwarz, Maximaler Bündelungsdurchmesser: 11 cm. Länge (mm): 39 cm, Breite: 4,6 mm. Menge pro Packung: 100 Stück(e) (111-05400)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 05400, 11105400, schwarz, 545193, t50lpa66bk, 4.60, stück, t50lpa66bkc1, hellermann, tyton, t50l., material:, polyamid, produktfarbe:, maximaler, bündelungsdurchmesser:, länge, mm):, breite:, menge, packung:, stück(e, stck, 390x46mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19828*
€ 0,26828*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2036*
€ 0,2736*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20546*
€ 0,27546*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,205*
€ 0,28*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,84*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
72 01 140
ab € 13,78*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4276*
Zubehör
HellermannTyton
111-00290
ab € 1,3986*
Zubehör
HellermannTyton
111-12019
ab € 19,29*
Zubehör
HellermannTyton
111-03410
ab € 0,0368*
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0335*
Zubehör
HellermannTyton
111-03500
ab € 0,14472*
Zubehör
HellermannTyton
111-12610
ab € 0,2735*
Zubehör
HellermannTyton
111-12403
ab € 0,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,84*
Zubehör
HellermannTyton
151-31103
ab € 0,1411*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.