| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-151-31103 Herst.-Nr.: 151-31103 EAN/GTIN: 4031026415208 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kompakte, flache Bauweise
- Geeignet für Anwendungen mit minimierten Platzverhältnissen
- Kombinierbar mit Kabelbindern bis zu 5 mm Breite
- 4-Wege-Einschlaufrichtung für den Einsatz in Linie oder im 90° Winkel
Durch ihre geringen Abmessungen sind die robusten CTAM Sockel mit 4-Wege Kabelbinderaufnahme besonders geeignet bei eingeschränkten Platzverhältnissen, z.B. in der Telekommunikation, in Schaltschränken sowie im Geräte- oder Anlagenbau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20.4 mm | Breite: | 10.2 mm | Höhe: | 5.1 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 5.0 mm | Befestigungsart: | sonstige | Durchmesser Befestigungsloch: | 4.3 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40 °C | 85 °C | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |