Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB2.0 Camera Module with Wide Dynamic Range - Überwachungskamera - Karte - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - USB2.0 - Gleichstrom 5 V (96389)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
Artikel-Nr.:
     2753E-6802844
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     96389
EAN/GTIN:
     4043619963898
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK USB 2.0 Camera Module with Wide Dynamic Range - Überwachungskamera - Karte - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - USB 2.0 - Gleichstrom 5 V
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  96389
EAN/UPC  4043619963898

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB 2.0 Camera Module with Wide Dynamic Range - Überwachungskamera
Gerätetyp  Überwachungskamera - Karte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.8 cm x 3.8 cm x 2.9 cm
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe
Max Auflösung  1920 x 1080
Bildrate (max.)  120 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  1080p
Typ des optischen Sensors  9.4 mm (1/2.7") - 1,9 MP
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Fokuseinstellung  Mindestabstand 10 cm)
Objektiv-Irisblende  F/2.5
Schnittstellen  USB 2.0
Spannung  Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale  Schärfeneinstellung, Automatische Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, automatischer Weißabgleich, Geräuschunterdrückung, automatischer Bandfilter (ABF), automatische Schwarzwertkalibrierung (ABLC), Gamma Correction
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  5 °C - 50 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Überwachungskamera
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Breite  3.8 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  2.9 cm
  
Kamera  
Typ  Farbe - Karte
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Video-Modi  1080p
Videoaufnahme  1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek.
800 x 600 @ 60 Bilder pro Sek.
640 x 480 @ 120 Bilder pro Sekunde
320 x 240 @ 120 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Schärfeneinstellung, Automatische Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, automatischer Weißabgleich, Geräuschunterdrückung, automatischer Bandfilter (ABF), automatische Schwarzwertkalibrierung (ABLC), Gamma Correction
  
Bildsensor  
Typ  1,9 MP 9.4 mm (1/2.7")
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Feste Brennweite
Objektiv-Irisblende  F/2.5
Min. Fokussierungsabstand  10 cm
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  USB 2.0
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Gleichstrom 5 V - 160 mA
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.6.15 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8.1 / 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Überwachungskamera
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
3.8 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
2.9 cm
Typ:
Farbe - Karte
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Video-Modi:
1080p
Objektiv-Irisblende:
F/2.5
Min. Fokussierungsabstand:
10 cm
Computerschnittstelle:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB 2.0
Erforderliche Netzspannung:
Gleichstrom 5 V - 160 mA
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, 96389, delock, wide, dynamic, range, 1080, kameramodul, megapixel, 120°, fixfokus, 1920, camera, module, with, überwachungskamera, karte, farbe, 1080p, feste, brennweite, gleichstrom, berwachungskamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 64,32*
€ 83,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,61*
€ 96,98*
62 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,62*
€ 97,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.