Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Cable duct with cover - 1,0m - weiß (20721)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelkanal mit Deckel selbstklebend 26 x 13 mm - Länge 1 m weiß
DeLOCK Kabelkanal mit Deckel selbstklebend 26 x 13 mm - Länge 1 m weiß
DeLOCK Kabelkanal mit Deckel selbstklebend 26 x 13 mm - Länge 1 m weiß
DeLOCK Kabelkanal mit Deckel selbstklebend 26 x 13 mm - Länge 1 m weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-6850298
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20721
EAN/GTIN:
     4043619207213
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Cable duct with cover - 1 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  20721
Modell  
EAN/UPC  4043619207213

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK cable duct with cover
Produkttyp  Cable duct with cover
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.6 cm x 1.3 cm
Länge  1 m
Produktmaterial  PVC
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Cable duct with cover
Produktmaterial  PVC
Tiefe  2.6 cm
Höhe  1.3 cm
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Cable duct with cover
Produktmaterial:
PVC
Tiefe:
2.6 cm
Höhe:
1.3 cm
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, installationskanal weiß, installationskanal, delock, 20721, kabelkanal, weiß, deckel, länge, abdeckung, lnge, selbstklebend, 4014619808922, 13mm, weiss, 26x13mm, [20721]
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,59*
€ 8,03*
6 Tage
145
€ 9,90*
ab € 6,56*
€ 9,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 14,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,88*
€ 15,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,84*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.