Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 251-10009 Kabelrinnen-Zubehör (251-10009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutz 0.4-0.9 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-0.9 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-0.9 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-0.9 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-0.9 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-0.9 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-0.9 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2753E-6895805
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10009
EAN/GTIN:
     4031026243245
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Material  Polyethylen
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2,3 mm
Höhe  2,7 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  25

Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Breite:
2,3 mm
Höhe:
2,7 mm
Anzahl:
25
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, kabelbahnen kunststoff, gehäuse, zubehör, hellermann tyton kabelrinnen, 10009, 25110009, hellermanntyton, g51paapena, kantenschutz, hellermann, tyton, kabelrinnenzubehör, kabelrinnenzubehr, g51paa, kabelrinnen, zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,68*
€ 26,90*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,46*
€ 26,92*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,62*
€ 27,20*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 27,45*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,47*
€ 54,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.