Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Hellermann Tyton T120L. Material Polyamid Produktfarbe Schwarz Maximaler (111-12403)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6946772
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12403
EAN/GTIN:
     5022660018602
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Produkttext

Sehr große Material- und Größenauswahl - Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen - Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel - Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) - Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
Doesn't contain  Halogen
  
Merkmale  
Material  Polyamid
Produktfarbe  Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser  22,5 cm
Zugspannung (daN)  535
Anzahl Verschlussköpfe  1 Kopf/Köpfe
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  76 cm
Breite  7,6 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Doesn't contain:
Halogen
Material:
Polyamid
Produktfarbe:
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
22,5 cm
Zugspannung (daN):
535
Anzahl Verschlussköpfe:
1 Kopf/Köpfe
Länge (mm):
76 cm
Breite:
7,6 mm
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 12403, 11112403, schwarz, t120lpa66bk, t120l, pa66, 545196, polyamid, stück, t120lpa66bkl1, 7.6mm, 535n, hellermann, tyton, t120l., material:, produktfarbe:, maximaler, bündelungsdurchmesser:, länge, mm):, breite:, menge, packung:
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64197*
€ 0,79197*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61927*
€ 0,82927*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6364*
€ 0,8464*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,86*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,59*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00290
ab € 1,3986*
Zubehör
HellermannTyton
111-12019
ab € 0,2671*
Zubehör
HellermannTyton
111-03410
ab € 0,0366*
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0607*
Zubehör
HellermannTyton
111-03500
ab € 0,14372*
Zubehör
HellermannTyton
111-05400
ab € 0,19828*
Zubehör
HellermannTyton
111-12610
ab € 0,2735*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.826,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.990,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.