Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
ÖLFLEX CLASSIC 110 Steuerleitung 4 x 0.75 mm² Grau 1119804-100 100 m - Kabel - 100 m (1119804-100)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-7170778
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1119804-100
EAN/GTIN:
4044774556956
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX CLASSIC 110 Steuerleitung 4 x 0.75 mm² Grau 1119804-100 100 m - Kabel - 100 m (1119804-100)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel 100m
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1000
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,5295*
€ 0,6495*
Lager 1886
3 Tage
300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,5268*
€ 0,6768*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5291*
€ 0,6791*
Lager 6233
4 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,542*
€ 0,692*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,27*
€ 133,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,71*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3223*
Zubehör
Lapp SKINTOP ST Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,20*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002202
Enghofer
30002202
ab € 5,89*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002201
Enghofer
30002201
ab € 5,89*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm
Cimco
120108
ab € 18,28*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002164
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002163
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 GR - 30002186
Enghofer
30002186
ab € 9,40*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 WH - 30002185
Enghofer
30002185
ab € 9,40*
Zubehör
Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,51*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,53*
Zubehör
LAPP KABEL 53112921 KABELVERSCHRAUBUNG, CLICK, GRAU, M12
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen