Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS35092-2W Kabelschutz Kabelabdeckung Weiß (BS35092-2W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-7253646
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS35092-2W
EAN/GTIN:
     4017538062406
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss, weiß, O.D. -51mm, 2,0m schützt und bündelt Kabel zuverlässig und schont empfindliche Oberflächen hochflexibler, weicher Gewebeschlauch einfach Kabel auf den geöffneten Schlauch legen, Klettverschluss schließen - fertig Klettbänder zur variablen Befestigung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelabdeckung
Anzahl der Kabelkanäle  1
Produktfarbe  Weiß
Material  Stoff,
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  2 m
Durchmesser (mm)  5,1 cm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Kabelabdeckung
Anzahl der Kabelkanäle:
1
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Stoff,
Länge (m):
2 m
Durchmesser (mm):
5,1 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, shiverpeaks, 35092, bs350922w, bs35092, basicsflexibler, kabelkanal, klettverschluss, weiß, o.d., 51mm, kabelschutz, kabelabdeckung, basic, flexibler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 6,63*
€ 9,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,75*
€ 38,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.