Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR KS - Kabelschlauch - 5 m - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor KS Velcro Weiß
Hagor KS Velcro Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-7287125
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8850
EAN/GTIN:
     4250058588500
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 5m
kabelschlauch

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR KS - Kabelschlauch - 5 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  8850
Modell  KS
EAN/UPC  4250058588500

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR KS Kabelschlauch
Produkttyp  Kabelschlauch
Länge  5 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelschlauch
Produktmaterial  Polyester
Länge  5 m
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Klettverschluss, für Kabel Durchmesser 35 - 85 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kabelschlauch
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
5 m
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Klettverschluss, für Kabel Durchmesser 35 - 85 mm
Weitere Suchbegriffe: 8850, hagor, 3585mm, 85mm, meter, weiss, kabelsocke, klettverschluss, laenge, weite, weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 26,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,66*
€ 31,00*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,48*
€ 33,55*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,57*
€ 47,11*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,51*
€ 66,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.